Motion
87450

3M
87450

3M™ Rueda de tronzado y esmerilado plateada
Artículo MI #07625435
No. Fabricante 87450
Precio12.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
87450

3M™ Rueda de tronzado y esmerilado plateada
Artículo MI #07625435
No. Fabricante 87450
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
Precio12.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    7/8 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Grosor general
    0.25 pulg.
  • Peso
    0.717 lb
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Aplicación
    Metalurgia
  • Tipo de archivo adjunto
    Orificio central
  • Tipo de bono
    Resina
  • Color
    Negro
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Diseñado para el amolado pesado, biselado y extracción de soldadura - Se puede utilizar en una variedad de sustratos como acero al carbono y acero inoxidable - Reduce los cambios y el tiempo de inactividad en aplicaciones robóticas y asistidas por presión - El grano en forma de precisión 3M dura excepcionalmente largo, ayudar a aumentar la productividad - Durabilidad excepcional que prolonga la vida útil de la rueda para un gran valor de rendimiento - Usar con herramientas y accesorios diseñados para ruedas de rectificado central deprimidas - Por seguridad, usar siempre en una herramienta con un protector aprobado, según ANSI B7.1
  • Número de grano
    36
  • Compatibilidad de máquinas
    Amoladoras verticales
  • Número de Upc del fabricante
    00051125874502
  • Material
    Cerámica con forma de precisión
  • RPM Máx.
    10200 rpm
  • Tipo de mineral
    Cerámica con forma de precisión
  • Cantidad del paquete
    20
  • Posición
    Mejor
  • Tipos de productos
    Rueda de esmerilado
  • Sustrato
    Todos los metales, aluminio, acero al carbono, fundición, metales blandos, acero inoxidable
  • UPC_NO
    00051125874502
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
87450 3M MOLINILLO DE CNTR CON DEPRESIÓN DE PLATA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Diseñado para el amolado pesado, biselado y extracción de soldadura - Se puede utilizar en una variedad de sustratos como acero al carbono y acero inoxidable - Reduce los cambios y el tiempo de inactividad en aplicaciones robóticas y asistidas por presión - El grano en forma de precisión 3M dura excepcionalmente largo, ayudar a aumentar la productividad - Durabilidad excepcional que prolonga la vida útil de la rueda para un gran valor de rendimiento - Usar con herramientas y accesorios diseñados para ruedas de rectificado central deprimidas - Por seguridad, usar siempre en una herramienta con un protector aprobado, según ANSI B7.1
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"