Motion
2776-21
M18™ Lógica de fuerza de 3 pulg. Cortador de cables subterráneo
Artículo MI #07626895
No. Fabricante 2776-21
Precio6,512.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M18™ Lógica de fuerza de 3 pulg. Cortador de cables subterráneo
Artículo MI #07626895
No. Fabricante 2776-21

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6,512.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la herramienta
    12.4 pulg.
  • Longitud de la herramienta
    20.8 pulg.
  • Ancho
    4.9 pulg.

Detalles

  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Acabado de color
    Rojo/negro
  • Número de Upc del fabricante
    045242486649
  • Material
    Acero, aluminio, nailon reforzado
  • UPC_NO
    045242486649
  • Voltaje
    18 V
  • Garantía
    5 años (Herramienta), 3 años (Batería)

Descripción general

Descripción del fabricante
2776-21 CABLE SUBTERRÁNEO DE M18 3"
  • POWERSTATE℮ El motor sin escobillas proporciona más potencia, más tiempo de funcionamiento y una vida útil más larga
  • REDLITHIUM™ El pack de batería es el más duradero del mercado y ofrece más autonomía, potencia y una mayor vida útil de la batería
  • La inteligencia electrónica de REDLINK Plus , permite una comunicación avanzada entre las baterías y las herramientas, lo que permite niveles inigualables de rendimiento, protección y productividad
  • Corta hasta 1500MCM de cobre
  • Cable 15kV
  • El diseño en línea ofrece un acceso más fácil en zanjas
  • La disposición del mango superior proporciona una alineación de corte equilibrada
  • La potente bomba hidráulica 9T ofrece la mejor velocidad de corte de su clase
  • La bomba hidráulica de alta velocidad totalmente cerrada, el motor sin escobillas, la electrónica REDLINK™ la batería REDLITHIUM™ combinan para ofrecer la máxima fiabilidad en las condiciones más duras
  • ONE-KEY™ La tecnología permite a los linieros ver el uso de la herramienta, recibir notificaciones para el mantenimiento recomendado y sincronizar la información de forma inalámbrica con la nube
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"