Motion
R412021816

AVENTICS
R412021816

Válvula de control de aire operada por solenoide - Puerto 3 , 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #07628802
No. Fabricante R412021816
Precio280.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R412021816

Válvula de control de aire operada por solenoide - Puerto 3 , 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #07628802
No. Fabricante R412021816
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
Precio280.18 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Caudal
    24.72 cfm
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32 a 122 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
R412021816 VÁLVULA DE CONTROL DE AIRE

También puede gustarle

Los clientes también compraron