Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Peso4.64 lb
Detalles
- Precisión±3 % - CCW
- Baterías incluidasBaterías incluidas
- Tipo de bateríaAA
- Número de Upc del fabricante662679174316
- Rango de par (pies-lbs)De 5 a 99 pies-libras
- Rango de par (pulg.-lbs)60 a 1188 pulg-lbs
- Rango de par (N-m)De 6.8 a 134.6 N-m
- UPC_NO662679174316
- Tipo de llaveElectrónica
Descripción general
- Pantalla LCD con luces de alerta visual y tono audible
- Puntas de medición: Nm, ft-lbs, in-lbs y kg-cm
- Precisión de +/-2% CW y +/- 3% CCW de lectura de par entre 20% y 100%
- Los modos de funcionamiento incluyen los modos Pico o Seguimiento
- 9 posiciones predefinidas disponibles
- Cabezal de trinquete de 36 dientes
- Tamaño de memoria de datos de 50
- Incluye caja de molde de soplado, x2 pilas AA y certificado de calibración