Motion
J6014E
Llave dinamométrica - Electrónica, Accionamiento de 1/2 pulg., 12.5 a 250 pies-lbs, ±2 % - CW | ±3 % - Precisión CCW
Artículo MI #07629226
No. Fabricante J6014E
Precio614.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave dinamométrica - Electrónica, Accionamiento de 1/2 pulg., 12.5 a 250 pies-lbs, ±2 % - CW | ±3 % - Precisión CCW
Artículo MI #07629226
No. Fabricante J6014E
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
Su precio$614.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Peso
    6.55 lb

Detalles

  • Precisión
    ±3 % - CCW
  • Baterías incluidas
    Baterías incluidas
  • Tipo de batería
    AA
  • Número de Upc del fabricante
    662679174323
  • Rango de par (pies-lbs)
    De 12.5 a 250 pies-libras
  • Rango de par (pulg.-lbs)
    150 a 3000 pulg-lbs
  • Rango de par (N-m)
    De 17 a 340 N-m
  • UPC_NO
    662679174323
  • Tipo de llave
    Electrónica

Descripción general

Descripción del fabricante
J6014E PAR ELECTRÓNICO DE ACCIONAMIENTO DE 1/2"
  • Pantalla LCD con luces de alerta visual y tono audible
  • Puntas de medición: Nm, ft-lbs, in-lbs y kg-cm
  • Precisión de +/-2% CW y +/- 3% CCW de lectura de par entre 20% y 100%
  • Los modos de funcionamiento incluyen los modos Pico o Seguimiento
  • 9 posiciones predefinidas disponibles
  • Cabezal de trinquete de 36 dientes
  • Tamaño de memoria de datos de 50
  • Incluye caja de molde de soplado, x2 pilas AA y certificado de calibración

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron