Motion
24056-BE-XL-C3

FAG (SCHAEFFLER)
24056-BE-XL-C3

Cojinete de rodillos esférico - 280 mm D.I., 420 mm D.E., 140 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #07629456
No. Fabricante 24056-BE-XL-C3
Precio16,663.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
24056-BE-XL-C3

Cojinete de rodillos esférico - 280 mm D.I., 420 mm D.E., 140 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #07629456
No. Fabricante 24056-BE-XL-C3
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
Precio16,663.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    280 mm
  • Radio de filete
    3 mm
  • Exterior Diámetro  
    420 mm
  • En general Ancho  
    140 mm
  • Peso
    148.062 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos 240..-BE-XL, simétrico con arandela de nervadura
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    1420 rpm
  • Velocidad máxima
    1420 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 392 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    240

Descripción general

Descripción del fabricante
24056-BE-XL-C3