Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante2X-Large
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA4
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA5
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi IseaA3
- Productos químicos para el cáncerCáncer y daño reproductivo
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoPalma de piel de cabra / TPR en la espalda
- ColorNegro/naranja de alta visibilidad
- Tipo de manguitoSin cordones
- Descripción Palabra clavePalma de piel de cabra / Palma y dedos con revestimiento posterior de TPR
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3882
- Nivel de resistencia al corte En 3885
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3884
- Nivel de resistencia al desgarro En 3884
- Código de armonización6216.00.5820
- Material del revestimiento/cubiertaDisneema
- UPC_NO45143633654
Descripción general
- Palma de piel de cabra de primera calidad
- DSM Dyneema® Diamond Technology forrado
- Excelente resistencia al corte
- Pulgar alado con entrepierna reforzada
- Abra el manguito con la lengüeta y el panel de identificación en la muñeca para personalizarlo por el usuario
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver folleto
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver folleto
Gafas de seguridad MCRLas gafas de seguridad Klondike serie KD7R presentan un diseño de media montura con frente TPR integrado y ángulo de lente ajustable. Incluyen almohadillas para la nariz y las varillas pegadas para mayor comodidad y opciones de lentes y antivaho, incluida la protección UV420 .
Ver folleto
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver folleto