Motion
7010362527

3M
7010362527

Almohadilla de soporte de disco - 4.0000 in de diámetro de almohadilla, 5/8-11 in de tamaño de rosca, negra
Artículo MI #07630947
No. Fabricante 7010362527
Precio51.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010362527

Almohadilla de soporte de disco - 4.0000 in de diámetro de almohadilla, 5/8-11 in de tamaño de rosca, negra
Artículo MI #07630947
No. Fabricante 7010362527

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio51.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    4 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    4.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11 pulg.
  • Peso
    0.368 lb

Detalles

  • Aplicación
    - Desbarbado - Afilado - Acabado
  • Color
    Negro
  • Clasificación de densidad
    Duro
  • Número de Upc del fabricante
    00051141285788
  • UPC_NO
    00051141285788

Descripción general

Descripción del fabricante
28578 ALMOHADILLAS DE DISCO ROLOC(TM) TS Y TSM
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La almohadilla de disco proporciona un acoplamiento seguro para cualquier disco 3M™ Roloc™ o producto de cerdas
  • Las pastillas vienen en varios diámetros y niveles de dureza para satisfacer los requisitos de muchas aplicaciones de esmerilado diferentes
  • La fijación de discos es rápida y sencilla, lo que aumenta la productividad
  • Sistema versátil que funciona con brocas, lijadoras de disco, amoladoras en ángulo recto y lijadoras giratorias