Motion
C01480210250M

AS Raymond
C01480210250M

Resorte de compresión - Material de cable musical, Tipo de extremo - Conexión a tierra, 0.1480 in OD, 0.2500 in Longitud, 0.0210 in Tamaño de cable, 35.7000 lb/in Tasa de resorte
Artículo MI #07631110
No. Fabricante C01480210250M
Precio2.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS Raymond
C01480210250M

Resorte de compresión - Material de cable musical, Tipo de extremo - Conexión a tierra, 0.1480 in OD, 0.2500 in Longitud, 0.0210 in Tamaño de cable, 35.7000 lb/in Tasa de resorte
Artículo MI #07631110
No. Fabricante C01480210250M
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
Precio2.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    0.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.1480 pulg.
  • Peso
    0.00034 lb
  • Tamaño del cable
    0.0210 pulg.

Detalles

  • Tipo de extremo
    Conexión a tierra
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Número de catálogo del fabricante
    C01480210250M
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    35.7000 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
C0148-021-0250M COMPRESIÓN DE PRIMAVERA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo