Especificaciones
Dimensiones
- Altura total7.25 pulg.
- Longitud total3.50 pulg.
- Ancho general2.00 pulg.
Detalles
- Tipo de ajusteTornillo
- CavidadC-12-2
- Presión establecida en fábrica85 bar
- Compensación de fluidoTodos los fluidos hidráulicos de uso general
- FunciónVálvula de alivio de presión
- Fuga0.25 cc/min
- Caudal máximo114 lpm
- Presión máxima de funcionamiento150 bar
- Presión mínima de trabajo20 bar
- Número de puertos de alojamiento2
- Número de puertos de válvula2
- Temperatura de funcionamientoDe -40°C a +120 °C
- FuncionamientoActuación directa
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Material del selloBuna-N
- Características especialesNinguna
- EstiloAlfombra
- Material de la válvulaSolo cartucho
- Par de la válvula en la cavidad81-95 Nm
Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, económico y compacto
- Máxima flexibilidad y espacio mínimo