Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Ángulo de contacto30 °
- Ancho del anillo interior20.638 mm
- Ancho del anillo exterior20.638 mm
- Exterior Diámetro52 mm
- En general Ancho0.8125 pulg.
- Peso0.415 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción5205CZZ-W64 BRG
- Tipo dúplexIndividual
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Autorización internaC3
- Número de Upc del fabricante097741139076
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
- Capacidad de carga dinámica radial20.8 kN
- Capacidad de carga estática radial14 kN
- Ranura de llenado de tipo de fila2
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de selloSello de contacto
- Serie5200C
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- UPC_NO097741139076