Motion
QAFY08A107SEM

TIMKEN
QAFY08A107SEM

Brida de cuatro pernos, unidad de cojinete de rodillo redondo - Perno de rodillo esférico, calibre de 1-7/16 pulg., montaje de brida 4-Bolt, tornillo de fijación, cojinete de expansión (flotante), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #07632240
No. Fabricante QAFY08A107SEM
Precio602.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QAFY08A107SEM

Brida de cuatro pernos, unidad de cojinete de rodillo redondo - Perno de rodillo esférico, calibre de 1-7/16 pulg., montaje de brida 4-Bolt, tornillo de fijación, cojinete de expansión (flotante), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #07632240
No. Fabricante QAFY08A107SEM
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
Su precio$602.59/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.5400 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.75 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.75 pulg.
  • En general Altura  
    6.2500 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.2500 pulg.
  • Ancho general
    2.7500 pulg.
  • Peso
    9.944 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Sello M: el sello de triple labio de contacto de servicio medio, hecho de caucho de nitrilo, ofrece un sellado superior en aplicaciones húmedas y sucias. Es resistente a los productos químicos y a la corrosión y proporciona una excelente retención de la lubricación. También permite que el exceso de grasa se purgue de la cavidad del cojinete.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    883450402897
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    22400 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450402897

Descripción general

Descripción del fabricante
QAFY08A107SEM
  • Bloqueo de tornillo de fijación de collarín único - Serie CL - dos tornillos de fijación colocados a 60 grados proporcionan la máxima potencia de bloqueo positiva con un descentrado mínimo.