Motion
NK30/30R

NTN
NK30/30R

Rodamiento de rodillos de aguja de anillo mecanizado sin anillo interior - Series RNA49.R, RNA59, RNA69.R, NK.R, MR
Artículo MI #07632927
No. Fabricante NK30/30R
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NK30/30R

Rodamiento de rodillos de aguja de anillo mecanizado sin anillo interior - Series RNA49.R, RNA59, RNA69.R, NK.R, MR
Artículo MI #07632927
No. Fabricante NK30/30R
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.216 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NK30/30R tiene un diámetro de orificio de 30 mm, un diámetro exterior de 40 mm, un ancho total de 30 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.216 lb, lo que lo hace ideal para ensamblajes de maquinaria.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359128314
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    12800 lbf
  • Tipo de rodillo
    Aguja
  • UPC_NO
    4547359128314

Descripción general

Descripción del fabricante
NK30/30R COJINETE DE AGUJA