Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños de los puertos de entrada y salida3/8 pulg.
- Peso5 lb
Detalles
- Escape de aire3/8 NPT
- Entrada de aire1/4 NPT
- Material de la bolaFKM (Viton)
- Material de la sección centralPolipropileno
- Comprobar el material del asientoPolipropileno
- Descripción Palabra clavePuertos híbridos NPT/BSP de 1/4 pulg.
- Material del diafragmaPTFE
- Tipo de servicioIntermitente
- Material de hardwareAcero inoxidable
- Tipo de puerto de entrada/salidaBSPT, NPT
- Presión máxima120 psi
- Sólidos máx.1/4 en diám.
- Caudal máximo9 gpm
- Material de la junta tóricaFKM (Viton)
- PortadaAspiración derecha/Descarga derecha
- Elevador de aspiraciónSeco - 17.00 pies, húmedo - 30.00 pies
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Diseño de tipoPinza no metálica
- Kit de reparación del extremo húmedoSWE-038-TVXV-P
- Materiales húmedosPolipropileno