Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante10
- Longitud38.5 cm
- Tamaño10
Detalles
- Voltaje máximo de uso de CA17000 V
- Número de clase1-2
- ColorNatural
- Tipo de manguitoGuantlet
- DescripciónPara uso con guantes Novax® aislantes de goma de clase 1-2 . El protector de cuero solo debe utilizarse para la protección mecánica de los guantes aislantes de goma. No debe usarse para protección eléctrica según la norma ASTM F696-06 (2011).
- Descripción Palabra claveProtección de guantes
- Tipo de manoEmparejamiento
- MaterialPiel de vacuno
- Línea de productosNovax
- Piel dividida o granuladaGrano
- UPC_NO616314055751
Descripción general
- La construcción de cuero de bovino proporciona comodidad, durabilidad, excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad
- El cuero de grano superior es suave, proporciona durabilidad y destreza
- Puño de guantelet de piel dividido para mayor protección del antebrazo y permite una extracción rápida
- El pulgar recto aumenta la comodidad en el trabajo cerrado
- Correa de nylon con hebilla para un ajuste seguro y personal
- Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
- Cumple con la norma ASTM F696-06 (2011)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación