Motion
148-4000/9
Protector de cuero de cuero de cuero de vacuno de grano superior para guantes Novax® - Puño de guantelet
Artículo MI #07633365
No. Fabricante 148-4000/9
Precio34.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Protector de cuero de cuero de cuero de vacuno de grano superior para guantes Novax® - Puño de guantelet
Artículo MI #07633365
No. Fabricante 148-4000/9

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio34.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    9
  • Longitud  
    38.5 cm
  • Tamaño
    9

Detalles

  • Voltaje máximo de uso de CA
    17000 V
  • Número de clase
    1-2
  • Color
    Natural
  • Tipo de manguito
    Guantlet
  • Descripción
    Para uso con guantes Novax® aislantes de goma de clase 1-2 . El protector de cuero solo debe utilizarse para la protección mecánica de los guantes aislantes de goma. No debe usarse para protección eléctrica según la norma ASTM F696-06 (2011).
  • Descripción Palabra clave
    Protección de guantes
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material
    Piel de vacuno
  • Línea de productos
    Novax
  • Piel dividida o granulada
    Grano
  • UPC_NO
    616314055744

Descripción general

Descripción del fabricante
PROTECTOR DE PIEL 148-4000/9 , GRANO
  • La construcción de cuero de bovino proporciona comodidad, durabilidad, excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad
  • El cuero de grano superior es suave, proporciona durabilidad y destreza
  • Puño de guantelet de piel dividido para mayor protección del antebrazo y permite una extracción rápida
  • El pulgar recto aumenta la comodidad en el trabajo cerrado
  • Correa de nylon con hebilla para un ajuste seguro y personal
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Cumple con la norma ASTM F696-06 (2011)
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"