Motion
148-5000/8
Top Grain Protector de piel de cabra para guantes Novax® - Puño guateado
Artículo MI #07633368
No. Fabricante 148-5000/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Top Grain Protector de piel de cabra para guantes Novax® - Puño guateado
Artículo MI #07633368
No. Fabricante 148-5000/8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    8"

Detalles

  • Voltaje máximo de uso de CA
    17000 V
  • Número de clase
    1-2
  • Color
    Natural
  • Tipo de manguito
    Guanteleta
  • Descripción
    Top Grain Protector de piel de cabra para guantes Novax® - Puño guateado
  • Descripción Palabra clave
    Protección de guantes
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material
    Piel de cabra
  • Línea de productos
    Novax
  • Piel dividida o granulada
    Grano
  • UPC_NO
    616314063572

Descripción general

Descripción del fabricante
PROTECTOR DE PIEL 148-5000/8 , GRANO
  • La confección en piel de cabra de grano superior es la piel más suave y resistente a la abrasión y se recomienda encarecidamente para aplicaciones que requieren sensibilidad táctil
  • El cuero de grano superior es suave, proporciona durabilidad y destreza
  • Puño de guantelet de piel dividido para mayor protección del antebrazo y permite una extracción rápida
  • El pulgar recto aumenta la comodidad en el trabajo cerrado
  • Correa de nylon con hebilla para un ajuste seguro y personal
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Cumple con la norma ASTM F696-06 (2011)
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"