Motion
148-7000/12
Top Grain Protector de piel de cabra para guantes Novax® - Puño guateado
Artículo MI #07633381
No. Fabricante 148-7000/12
Precio52.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Top Grain Protector de piel de cabra para guantes Novax® - Puño guateado
Artículo MI #07633381
No. Fabricante 148-7000/12
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
Precio52.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XXXL o talla 12
  • Longitud
    38.5 cm
  • Peso
    8.5 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Para uso con guantes Novax® aislantes de goma de clase 3-4 . El protector de cuero solo debe utilizarse para la protección mecánica de los guantes aislantes de goma. No debe usarse para protección eléctrica según la norma ASTM F696-06 (2011).
  • Color
    Natural
  • Características de comodidad
    La confección en piel de cabra de grano superior es la piel más suave y resistente a la abrasión y se recomienda encarecidamente para aplicaciones que requieren sensibilidad táctil
  • Tipo de manguito
    Guanteleta
  • Descripción
    Para uso con guantes Novax® aislantes de goma de clase 3-4 . El protector de cuero solo debe utilizarse para la protección mecánica de los guantes aislantes de goma. No debe usarse para protección eléctrica según la norma ASTM F696-06 (2011).
  • Descripción Palabra clave
    Protección de guantes
  • Material
    Piel de cabra

Descripción general

Descripción del fabricante
PROTECTOR DE PIEL 148-7000/12 , GRANO
  • La confección en piel de cabra de grano superior es la piel más suave y resistente a la abrasión y se recomienda encarecidamente para aplicaciones que requieren sensibilidad táctil
  • El cuero de grano superior es suave, proporciona durabilidad y destreza
  • Puño de guantelet de piel dividido para mayor protección del antebrazo y permite una extracción rápida
  • El pulgar recto aumenta la comodidad en el trabajo cerrado
  • Correa de nylon con hebilla para un ajuste seguro y personal
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Cumple con la norma ASTM F696-06 (2011)
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"