Motion
150-0-14/9
Guantes aislantes de goma clase 0 con puño recto - 14", negro, 9
Artículo MI #07633394
No. Fabricante 150-0-14/9
Precio112.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes aislantes de goma clase 0 con puño recto - 14", negro, 9
Artículo MI #07633394
No. Fabricante 150-0-14/9
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
Precio112.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    9"
  • Longitud  
    43 cm
  • Tamaño
    9

Detalles

  • Color
    Negro
  • Tipo de manguito
    Recto
  • Descripción
    Guantes aislantes de caucho de clase 0 con puño recto de 14"
  • Material
    Goma
  • UPC_NO
    616314066535

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES AISLANTES 150-0-14/9 NOVAX,
  • La forma contorneada reduce la fatiga de las manos
  • La construcción de caucho natural ofrece las propiedades dieléctricas requeridas combinadas con flexibilidad, resistencia y durabilidad
  • Sin silicona
  • Numerado individualmente para trazabilidad y sellado con fecha de fabricación de fábrica
  • Cumple con la norma ANSI/ASTM D120 y NFPA 70E para uso en entornos de peligros eléctricos y protección contra arcos eléctricos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"