Motion
CFSWDNM3555-E
Motor de uso general para servicio de lavado (acero inoxidable) - 2 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 56C , caja TENV (totalmente cerrada, no ventilada), base 3480 rpm, montaje en pie
Artículo MI #07633532
No. Fabricante CFSWDNM3555-E
Precio3,910.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general para servicio de lavado (acero inoxidable) - 2 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 56C , caja TENV (totalmente cerrada, no ventilada), base 3480 rpm, montaje en pie
Artículo MI #07633532
No. Fabricante CFSWDNM3555-E
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
Su precio$3,910.74/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Peso
    64 lb

Detalles

  • RPM base
    3480 rpm
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Corriente de carga completa
    2.40 A
  • Eficiencia a plena carga
    88.50 %
  • Número de Upc del fabricante
    781568864258
  • Categoría del motor
    Motor de uso general (acero inoxidable)
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    781568864258

Descripción general

Descripción del fabricante
CFSWDNM3555-E 2HP 3600RPM 56C TENV
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"