Motion
CFSWDM3555-E
Motor de servicio de lavado de uso general (acero inoxidable) - 2 hp, 3600 rpm, 3 ph, 230/460 V, bastidor 56C , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje en pie
Artículo MI #07633533
No. Fabricante CFSWDM3555-E
Precio3,367.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de servicio de lavado de uso general (acero inoxidable) - 2 hp, 3600 rpm, 3 ph, 230/460 V, bastidor 56C , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje en pie
Artículo MI #07633533
No. Fabricante CFSWDM3555-E

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3,367.56/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Peso
    60 lb

Detalles

  • RPM base
    3450 rpm
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    2.50 A
  • Eficiencia a plena carga
    86.50 %
  • Número de Upc del fabricante
    781568866689
  • Categoría del motor
    Motor de uso general (acero inoxidable)
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    781568866689

Descripción general

Descripción del fabricante
CFSWDM3555-E 2HP 3600RPM 56C TEFC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos