Motion
2488-20
2488-20 Milwaukee - M12 Soldador
Artículo MI #07634589
No. Fabricante 2488-20
Precio270.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2488-20 Milwaukee - M12 Soldador
Artículo MI #07634589
No. Fabricante 2488-20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio270.76 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    El soldador M12 ofrece velocidades de aplicación rápidas al alcanzar la temperatura operativa en menos de 18 segundos y mantener una temperatura optimizada en las aplicaciones más exigentes. El indicador de calor utiliza REDLINK Intelligence para notificar a los usuarios cuando la herramienta está lista para usar y es segura para almacenar, lo que elimina las conjeturas. El cabezal pivotante de 3 paradas proporciona un acceso inigualable al permitir a los usuarios la capacidad de adaptar la herramienta para la aplicación y la soldadura en espacios más reducidos. El soldador M12 con tecnología de batería REDLITHIUM ofrece hasta 40 minutos de autonomía en un paquete de batería compacto de M12 .
  • Color
    Rojo/negro
  • Material
    Plástico/caucho
  • Tipo de boquilla
    Cincel / puntiagudo
  • UPC_NO
    045242509973

Descripción general

Descripción del fabricante
2488-20 M12 PLANCHA SOLDANTE
  • 18 Segundo tiempo de calentamiento
  • El LED verde indica que se ha alcanzado la temperatura de funcionamiento
  • El LED rojo indica que la herramienta está apagada y todavía caliente
  • Cabezal pivotante 3-Stop: ofrece un acceso sin igual
  • Cambio de boquilla sin herramientas: cambie fácilmente entre boquillas puntiagudas y cinceladas
  • Luz de trabajo LED
  • Hasta 40 minutos de autonomía con un paquete de baterías compacto de M12 (no incluido)