Motion
85435 CINTA DE ALUMINIO 427 PLATA 24"X60YD  70008501770

3M
85435 ALUM FOIL TAPE 427 SILVER 24"X60YD 70008501770

3M™ Cinta de aluminio 427, plata, 24 pulg. x 60 yardas, 4.6 mil, 1 rollo por caja
Artículo MI #07634753
No. Fabricante 85435 ALUM FOIL TAPE 427 SILVER 24"X60YD 70008501770
Precio2,973.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
85435 ALUM FOIL TAPE 427 SILVER 24"X60YD 70008501770

3M™ Cinta de aluminio 427, plata, 24 pulg. x 60 yardas, 4.6 mil, 1 rollo por caja
Artículo MI #07634753
No. Fabricante 85435 ALUM FOIL TAPE 427 SILVER 24"X60YD 70008501770
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
Precio2,973.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 yardas
  • Ancho
    24 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Número de Upc del fabricante
    00051125854351

Descripción general

Descripción del fabricante
85435 CINTA DE ALUMINIO 427 PLATA 24"X60YD
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Versión forrada de nuestra cinta de lámina de aluminio 3M™ 425
  • La cinta conductora térmica ayuda a disipar el calor y mejora la eficiencia de calefacción y refrigeración para proteger los materiales sensibles a la temperatura
  • Resistente a los productos químicos para proteger las superficies durante el proceso de despintado y otras operaciones de enmascaramiento químico
  • El adhesivo acrílico de alta ingeniería proporciona durabilidad a largo plazo, pero se retira limpiamente después de aplicaciones de enmascaramiento duras
  • Soporta la exposición a llamas, intemperie, humedad y rayos UV
  • La cinta reflectante de calor y luz protege las superficies y mejora la eficiencia de la iluminación
  • El soporte de lámina de aluminio blando muerto se adapta a superficies curvas e irregulares