Motion
HA2322X

NTN
HA2322X

Manguito adaptador - 3.9375 pulg. de diámetro de orificio, 105 mm de longitud total
Artículo MI #07635198
No. Fabricante HA2322X
Precio877.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HA2322X

Manguito adaptador - 3.9375 pulg. de diámetro de orificio, 105 mm de longitud total
Artículo MI #07635198
No. Fabricante HA2322X
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
Precio877.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.9375 pulg.
  • Diámetro exterior
    145 mm
  • En general Longitud  
    105 mm
  • Peso
    6.056 lb

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.99.6510
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN22
  • Número de arandela de bloqueo
    AW22X
  • Número de Upc del fabricante
    4547359068979
  • Material
    Acero
  • Tipo de pieza
    Manguito adaptador con arandela de seguridad
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    HA
  • UPC_NO
    4547359862782

Descripción general

Descripción del fabricante
HA2322X ADAPTADOR
  • Adaptador
  • Manguito con arandela de seguridad
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"