Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total5 pulg.
- Tamaño de la rosca2 pulg.
Detalles
- Mango extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoTemplado
- Rosca interrumpidaNo
- MaterialAleación de carbono
- Calidad del materialHSS
- Número de canales4
- Tipo de toqueTubo cónico
- Rosca estándarNPT
Descripción general
- Endurecido y templado para una vida útil más larga; Roscas rectificadas de precisión para una acción de corte libre; Para usar en: aluminio, acero dulce, acero inoxidable; Fabricado con acero para herramientas de aleación de carbono resistente para cortar roscas y reparar roscas dañadas en accesorios de tuberías. Para uso en acero y metales no ferrosos.