Motion
AM14999

3M
AM14999

Cubitron™ Cinturón II de lijado y acabado: grano 36+ , material cerámico, longitud del cinturón 18.0000 in, ancho del cinturón 0.7500 in
Artículo MI #07635685
No. Fabricante AM14999
Precio5.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
AM14999

Cubitron™ Cinturón II de lijado y acabado: grano 36+ , material cerámico, longitud del cinturón 18.0000 in, ancho del cinturón 0.7500 in
Artículo MI #07635685
No. Fabricante AM14999
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
Precio5.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    YF
  • Longitud de la correa
    18 pulg.
  • Ancho de la correa
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    18 pulg.
  • Ancho general
    0.75 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Aplicación
    Desbarbado, acabado, rectificado, pulido
  • Material de apoyo
    Paño de poliéster
  • Color
    Rojo
  • Número de grano
    36+
  • Número de Upc del fabricante
    00076308470685
  • Cantidad del paquete
    200
  • Tipos de productos
    Cinturón de tela
  • UPC_NO
    00076308470685

Descripción general

Descripción del fabricante
47068 3/4X18 36YF 784F CINTURÓN DE ROPA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La mezcla de grano en forma de precisión 3M proporciona una vida útil significativamente más larga que las correas de óxido de aluminio comparables
  • El mineral patentado proporciona resultados consistentes y más rápidos en aplicaciones de presión media, lo que ayuda a mejorar la productividad y el rendimiento
  • Reduce los cambios y el tiempo de inactividad en aplicaciones robóticas y asistidas por presión
  • El soporte moderadamente flexible proporciona conformabilidad para el rectificado y la mezcla de superficies rectas y contorneadas
  • El soporte de poliéster de peso YF se utiliza para los grados 36-80, mientras que el soporte de poliéster de peso XF más ligero se utiliza para los grados 120-180
  • La ayuda de rectificado enfría los procesos abrasivos en aleaciones sensibles al calor
  • Apto para aplicaciones húmedas y secas en todos los metales
  • La unión de resina duradera resiste el deterioro del calor, prolongando la vida útil de la correa
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno