Motion
XDT131

MAKITA
XDT131

Kit de controlador de impacto inalámbrico sin escobillas de iones de litio LXT® - 18 V, 1/4 pulg. Tamaño de mandril, 1/4 pulg.
Artículo MI #07635740
No. Fabricante XDT131
Precio234.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MAKITA
XDT131

Kit de controlador de impacto inalámbrico sin escobillas de iones de litio LXT® - 18 V, 1/4 pulg. Tamaño de mandril, 1/4 pulg.
Artículo MI #07635740
No. Fabricante XDT131

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio234.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    5 pulg.
  • Peso de la herramienta
    3.3 lb
  • Par de apriete
    1500 pulg.

Detalles

  • Baterías incluidas
    Baterías incluidas
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Estilo de plato de garras
    1/4 pulg.
  • Tasa de impacto
    3600 ipm
  • Velocidad máxima
    3400 rpm
  • Número de piezas
    4
  • Clasificación de potencia
    3.0 Ah
  • UPC_NO
    088381848695
  • Voltaje
    18 V

Descripción general

Descripción del fabricante
XDT131 18V LXT SIN CEPILLO
  • El motor sin escobillas BL℮ proporciona un par máximo de 1,500 pulg.lb
  • Velocidad variable (0-3,400 RPM e 0-3,600 IPM) para una amplia gama de aplicaciones de fijación
  • El motor sin escobillas de BL℮ elimina las escobillas de carbono, lo que permite que el motor de BL℮ funcione más frío y de forma más eficiente para una vida útil más larga
  • El eficiente motor sin escobillas BL℮ se controla electrónicamente para optimizar el uso de energía de la batería y prolongar el tiempo de funcionamiento hasta un 50 % por carga
  • El motor sin escobillas BL℮ controlado electrónicamente utiliza energía de manera eficiente para adaptar el par y las RPM a las cambiantes demandas de la aplicación
  • Diseño compacto y ergonómico de solo 5" de largo
  • Pesa solo 3.3 lb con batería para reducir la fatiga del operador
  • Práctico mandril hexagonal de 1/4" para cambios rápidos de broca
  • Las luces LED dobles integradas iluminan el área de trabajo
  • El agarre suave de goma proporciona mayor comodidad en el trabajo

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno