Especificaciones
Detalles
- Baterías incluidasBaterías incluidas
- Tipo de bateríaIones de litio
- Número de Upc del fabricante088381829489
- Número de piezas7
- Fuente de alimentaciónInalámbrico
- Herramientas incluidas(1) 18V LXT® Brushless Impact Driver (XDT13Z), (1) 18V LXT® Brushless Recipro Saw (XRJ05Z), (1) 18V LXT® Compact Brushless 1/2" Hammer Driver-Drill (XPH12Z), (1) 18V LXT® Lithium-Ion Rapid Optimum Charger (DC18RC), (1) Tool Bag, (2) 18V LXT® Lithium-Ion 4.0Ah Battery (BL1840B)
- UPC_NO088381829489
- Voltaje18 V
Descripción general
- La broca con martillo variable de 2 velocidades de 1/2" (0-500 y 0-2,000 RPM) (0-7,500 y 0-30,000 IPM) proporciona 530 pulg.lbs. de par máximo; pesa solo 4.2 lb con batería
- El controlador de impacto de velocidad variable (0-3,400 RPM y 0-3,600 IPM) proporciona 1,500 pulg.lbs. de par máximo; pesa solo 3.3 lb con batería
- La sierra recíproca ofrece 0-2,300 (baja) y 0-3,000 (alta) carreras por minuto y una longitud de carrera de 1-1/4" para un corte más rápido
- El motor sin escobillas de BL℮ elimina las escobillas de carbono, lo que permite que el motor de BL℮ funcione más frío y de forma más eficiente para una vida útil más larga
- El eficiente motor sin escobillas BL℮ se controla electrónicamente para optimizar el uso de energía de la batería y prolongar el tiempo de funcionamiento hasta un 50 % por carga
- El motor sin escobillas BL℮ controlado electrónicamente utiliza energía de manera eficiente para adaptar el par y las RPM a las cambiantes demandas de la aplicación
- La tecnología de protección extrema (XPT ) está diseñada para mejorar la resistencia al polvo y al agua para su funcionamiento en condiciones difíciles
- Equipado con Star Protection Computer Controls para proteger contra sobrecargas, sobredescargas y sobrecalentamientos
- 18V La batería LXT® de iones de litio 4.0Ah BL1840B alcanza la carga completa en 40 minutos o menos
- El cargador Rapid Optimum tiene un ventilador integrado para enfriar la batería y conseguir una carga más rápida y eficiente