Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la punta de brocaN.o 2 Phillips
Detalles
- Estilo de punta de brocaPhillips
- Bit individual o conjunto de bitsConjunto de bits
- Número de Upc del fabricante088381485753
- Número de bits incluidos25
Descripción general
- Puntas maquinadas de precisión con un ajuste superior para un ajuste de contacto completo y una vida útil más larga
- Construcción de acero S2 con rendimiento optimizado para una vida útil prolongada
- Proceso de tratamiento térmico calibrado para mayor durabilidad
- Superficie de fosfato de manganeso para una resistencia avanzada a la corrosión
- Geometría óptima para un ajuste ideal y una mayor capacidad de sujeción
- Diseñado para soportar la potencia extrema de los controladores de impacto de par alto
- Ideal para atornillar tornillos en una variedad de aplicaciones de alta resistencia, como fijación de metal, construcción de plataformas, enmarcado e instalación de subsuelo de contrachapado
- Para uso con destornilladores de impacto de par elevado y brocas de destornillador