Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter32 mm
Details
- País de origenJP
- Hecho a pedidoSí
- Tipo de productoCilindros de aire de bloqueo
- SerieGNC
Descripción general
Descripción del fabricante
CNGBN32-25-D
- Cilindro con bloqueo, serie CNG
- Doble acción, varilla única
- Almohadilla: parachoques de goma, almohadilla de aire
- Tamaños de orificio (mm): 20, 25, 32, 40
- Capacidad de interruptor automático
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad