Motion
29284-E1-MB

FAG (Schaeffler)
29284-E1-MB

Cojinete de empuje - Orificio de 420 mm, 580 mm OD
Artículo MI #07636079
No. Fabricante 29284-E1-MB
Precio69,459.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
29284-E1-MB

Cojinete de empuje - Orificio de 420 mm, 580 mm OD
Artículo MI #07636079
No. Fabricante 29284-E1-MB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio69,459.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    420 mm
  • Exterior Diámetro  
    580 mm
  • Peso
    163.627 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Latón sólido
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos
  • Serie
    292
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
29284-E1-MB EMPUJE ESFÉRICO BRG