Motion
0820403002

AVENTICS
0820403002

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, solenoide único, conector M8
Artículo MI #07636248
No. Fabricante 0820403002
Precio189.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
0820403002

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, solenoide único, conector M8
Artículo MI #07636248
No. Fabricante 0820403002
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
Precio189.52 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Caudal
    9.89 cfm
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    5 a 176 °F
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector M8

Descripción general

Descripción del fabricante
0820403002 MECH DIR VLV 5/2 G1/8 RODILLO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo