Especificaciones
Detalles
- Características y beneficios• Mida 20A durante un máximo de 30 segundos, 10A de forma continua• Rango de capacitancia ampliado a 10,000 μF• Captura de picos para registrar transitorios a una velocidad de hasta 250 μs• Mida hasta 1,000V CA y CC• Rango automático y manual para máxima flexibilidad• Frecuencia de hasta 200 kHz y % del ciclo de trabajo• Registro de mín./máx./prom. para capturar variaciones de forma automática• Modo relativo para eliminar la resistencia de los cables de prueba de las mediciones de bajos ohmios• Diseñado y fabricado en EE. UU.• Garantía de por vida• El medidor incluye: TL75 cables de prueba, AC175 pinzas de cocodrilo, funda, Batería de 9V (instalada), Sonda de temperatura 80BK • El kit del medidor incluye: Medidor, TL224 cables de prueba aislados SureGrip, AC220 pinzas de cocodrilo SureGrip, TL238 sondas de prueba SureGrip, Kit para colgar medidor magnético ToolPak , Sonda de temperatura 80BK-A DMM, Batería 9V (instalada) y estuche de transporte blando C35 • Fabricante: Fluke
Descripción general
- Mida 20A durante un máximo de 30 segundos, 10A continuamente
- Rango de capacitancia ampliado a 10,000 μF
- Captura de picos para registrar transitorios de hasta 250 μs
- Mida hasta 1,000V CA y CC
- Rango automático y manual para máxima flexibilidad
- Frecuencia hasta 200 kHz y % del ciclo de trabajo
- Grabación mín./máx./prom. para capturar variaciones automáticamente
- Modo relativo para eliminar la resistencia del cable de prueba de las mediciones de ohmios bajos
- Diseñado y construido en EE. UU.
- Garantía de por vida
- El medidor incluye: TL75 cables de prueba, AC175 pinzas de cocodrilo, funda, batería 9V (instalada), sonda de temperatura 80BK
- El kit del medidor incluye: medidor, TL224 cables de prueba aislados SureGrip , AC220 pinzas de cocodrilo SureGrip , TL238 sondas de prueba SureGrip , kit magnético para colgar el medidor ToolPak , sonda de temperatura DMM 80BK-A , batería 9V (instalada) y estuche blando de transporte C35
- Fabricante: Fluke