Motion
16L075-6FA6
Polea de correa de distribución - 16 diente, 0.5000 pulg. diámetro de orificio, 1.8750 pulg. diámetro exterior
Artículo MI #07637168
No. Fabricante 16L075-6FA6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa de distribución - 16 diente, 0.5000 pulg. diámetro de orificio, 1.8750 pulg. diámetro exterior
Artículo MI #07637168
No. Fabricante 16L075-6FA6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Para ancho de banda
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.8750 pulg.
  • Ancho
    3.0 in

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Finalizar
    Borrar anodizado
  • Número de Upc del fabricante
    00195057625501
  • Material
    Aluminio
  • Número de Dientes  
    16
  • Estilo de diente
    L
  • UPC_NO
    00195057625501

Descripción general

Descripción del fabricante
POLEA DE ÁLUM 16L075-6FA6 CALIBRE DE 1/2"