Motion
3270-06164
Tubo de freno neumático Synflex (Eaton) serie 3270 Eclipse - 1/4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 350 psi, 36000 pulg. de longitud
Artículo MI #07637945
No. Fabricante 3270-06164
Precio2.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubo de freno neumático Synflex (Eaton) serie 3270 Eclipse - 1/4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 350 psi, 36000 pulg. de longitud
Artículo MI #07637945
No. Fabricante 3270-06164
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
Precio2.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36000 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.375 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Tubo del freno neumático
  • Presión de estallido
    1400 psi
  • Color
    Azul
  • Material de refuerzo de la manguera
    Estabilizado por UV
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Synflex (Danfoss)
  • Presión de trabajo
    350 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3270-06164 J844 AZUL MANGUERA 3/8"
  • Resistencia superior a la abrasión
  • Facilidad de corte
  • Rendimiento del flujo
  • Mayor flexibilidad y extensión
  • Disponible en todos los tamaños estándar
  • Colores estándar y personalizados

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo