Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total10 yardas
- Ancho general1 pulg.
- Peso0.083 lb
Detalles
- ColorTransparente
- Número de Upc del fabricante00051131566606
- Cantidad mínima del pedido36
- Tipos de productosTransporo
- UPC_NO00051131566606
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Del líder n.o 1 en cintas hospitalarias de EE. UU.
- Look transparente para un vendaje discreto
- Fija cómodamente la gasa y los apósitos
- La fórmula resistente al agua se puede usar en la ducha
- Material elástico que se adapta y flexiona con el cuerpo
- Diseño transpirable que proporciona comodidad
- Se rasga fácilmente en ambas direcciones para una aplicación sin complicaciones
- Ideal para asegurar dispositivos médicos como tubos de catéter y más
- En hospitales, conocida como cinta quirúrgica 3M™ Transpore (utilizada para mucho más que cirugía; los médicos pueden hacer referencia a esto como cinta plástica o transparente)
- Fabricado en EE. UU.
- Contenido del paquete: 1 rollo, 2pk = 2 rollos
- Tamaño: 3⁄4” x 7 yardas, 1” x 10 yardas, 2” x 10 yardas
- Color: transparente
- No fabricado con látex de caucho natural
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.