Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6206
- Tamaño del bastidor184T
- Longitud del motor menos eje1.00 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6205
- Longitud total de la dimensión C14.19 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- RPM base1755 rpm
- Descripción Palabra clave5 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga89.50 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP22
- Código KVAJ
- kW3.70 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856051189
- Caballos de fuerza del motor5 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosReconocimiento CE,UL, CSA
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaNinguna
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856051189
- Voltios a frecuencia230/460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Se aceptarán kits de cara en C, excepto cuando se indique lo contrario; consulte la sección Accesorios
- Consulte la sección A prueba de goteo de XRI® en la sección Eficiencia premium para obtener información sobre la eficiencia premium de NEMA