Motion
BS2-2224-2RS5K/VT143

SKF
BS2-2224-2RS5K/VT143

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 215 mm D.E., 69 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Sellado, CN
Artículo MI #07639334
No. Fabricante BS2-2224-2RS5K/VT143
Precio2,003.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BS2-2224-2RS5K/VT143

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 215 mm D.E., 69 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Sellado, CN
Artículo MI #07639334
No. Fabricante BS2-2224-2RS5K/VT143
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
Su precio$2,003.80/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    215 mm
  • En general Ancho  
    69 mm
  • Peso
    21.5 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Grasa
  • RPM Máx.
    1400 rpm
  • Velocidad máxima
    1400 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    222

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE SELLADO BS2-2224-2RS5K/VT143

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos