Motion
C5-LRRD23-36
Rodillo tensor de repuesto de retorno - C, 5 pulg. de diámetro del rodillo, 36 pulg. de ancho de banda, 1/4 de grosor de pared, material de acero
Artículo MI #07639434
No. Fabricante C5-LRRD23-36
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo tensor de repuesto de retorno - C, 5 pulg. de diámetro del rodillo, 36 pulg. de ancho de banda, 1/4 de grosor de pared, material de acero
Artículo MI #07639434
No. Fabricante C5-LRRD23-36
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    36 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    45 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5 pulg.
  • Longitud del rodillo
    38.88 pulg.
  • Diámetro del eje
    20 mm
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    5 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    48.75 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    5 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    48.75 pulg.
  • Grosor de la pared
    1/4
  • Peso
    42 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    C
  • Tipo de rodillo
    Disco de goma de retorno del eje activo
  • Material
    Acero
  • Tipo de rodillo de repuesto
    Devolución

Descripción general

Descripción del fabricante
C5-LRRD23-36 POLEA
  • El diseño patentado del sello de laberinto triple está lleno de grasa para proteger el cojinete de contaminantes.
  • Tubo de calibre 769 para latas intermedias CEMA C y D
  • Los bastidores Martin Idler están diseñados para mantener un perfil óptimo de la cinta transportadora (que) promueve una menor resistencia a la rodadura.
  • Las poleas guía Martin están diseñadas para aumentar la eficiencia al reducir el consumo de energía, el mantenimiento y el costo de mano de obra.
  • Rollos de repuesto "descubiertos" para todos los principales competidores
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"