Motion
52226

SKF
52226

Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, calibre de 110 mm, 190 mm OD
Artículo MI #07639523
No. Fabricante 52226
Precio4,214.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
52226

Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, calibre de 110 mm, 190 mm OD
Artículo MI #07639523
No. Fabricante 52226
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
Precio4,214.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • Peso
    16.1 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Material de la jaula
    Chapa metálica
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica
    40915 lbf
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Capacidad de carga estática
    131513 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble

Descripción general

Descripción del fabricante
52226 CONFIANZA BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"