Motion
47100-WZ4 GAFAS DE SEGURIDAD UPC 0-00-76308-72446-7

3M
47100-WZ4 SAFETY EYEWEAR UPC 0-00-76308-72446-7

3M™ Performance Safety Eyewear Diseño inspirado en los deportes 47100-WZ4 , transparente, antivaho
Artículo MI #07639592
No. Fabricante 47100-WZ4 SAFETY EYEWEAR UPC 0-00-76308-72446-7
Precio27.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
47100-WZ4 SAFETY EYEWEAR UPC 0-00-76308-72446-7

3M™ Performance Safety Eyewear Diseño inspirado en los deportes 47100-WZ4 , transparente, antivaho
Artículo MI #07639592
No. Fabricante 47100-WZ4 SAFETY EYEWEAR UPC 0-00-76308-72446-7
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
Precio27.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.337 lb

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87.1-2010
  • Color del marco
    Verde neón/negro
  • Familia de colores de montura
    Multicolor
  • Revestimiento de la lente
    Antivaho
  • Color de la lente
    Borrar
  • Estilo de lente
    Sin espejo
  • Número de Upc del fabricante
    00076308724467
  • Tipo
    Gafas
  • UPC_NO
    00076308724467

Descripción general

Descripción del fabricante
47100-WZ4 GAFAS DE SEGURIDAD
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.La protección de cejas ayuda a mantener el sudor y los residuos fuera de los ojos, las almohadillas para la nariz y el auricular suaves al tacto mejoran la comodidad, el diseño envolvente y contorneado proporciona una protección ocular ampliada y una visión sin obstrucciones, la lente antivaho y resistente a los arañazos ayuda a mantener la visión clara, el diseño ligero y duradero para mayor comodidad y durabilidad, la lente duradera ayuda a proporcionar una protección limitada frente a impactos ligeros o moderados, la lente resistente a los impactos bloquea el 99.9 % de los rayos UV, cumple los requisitos de ANSI Z87.1 , CSA Z94.3 y AS/NZS 1337, incluye una práctica bolsa de almacenamiento y un cordón para ayudar a evitar daños y pérdidas, la lente transparente ayuda a proporcionar una visibilidad excelente y se puede usar en interiores o exteriores

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos