Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor9 oz
- Rango de cobertura15 pies2
- Peso0.84 lb
- Caja de peso5.052 lb
- Peso de cada uno0.842 lb
Detalles
- Tipo de baseAlquídico modificado
- ColorRojo vagón
- Familia de coloresRojo
- Tiempo de secado2 horas
- ExposiciónExterior, interior
- FinalizarBrillo
- Código de armonización3208100000
- Número de Upc del fabricante"ERROR:#N/A"
- Cantidad del paquete6
- Declaración de la Propuesta 65ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas conocidas por el estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.
- UPC_NO075577212170
Descripción general
- Recomendado para su uso en madera, metal, plástico, yeso o mampostería
- Interior/Exterior
- Se seca al tacto en 3 minutos