Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-3/16 pulg.
- Longitud a través del orificio2.1880 pulg.
- Altura total5.7500 pulg.
- Longitud total6.7500 pulg.
- Tamaño de rosca de macho de roscar5.125 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteUNIDAD DE TOMA DE UCT211-35 2-3/16"
- Tipo de montajeMontaje lateral
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Cojinete de repuestoUC211-35
- Tipo de selloContacto con Flinger
- Tipo de cojineteCojinete de bolas