Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-15/16 pulg.
- Longitud a través del orificio2.0310 pulg.
- Altura total4.6250 pulg.
- Longitud total5.9250 pulg.
- Tamaño de rosca de macho de roscar4.000 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteUNIDAD DE TOMA DE SS DE SUCST210-31 1-15/16"
- Tipo de montajeMontaje lateral
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Cojinete de repuestoSUC210-31
- Tipo de selloContacto con Flinger
- Tipo de cojineteCojinete de bolas