Motion
SUCST211-35
Unidad de captación de cojinete de bolas - Orificio de 2-3/16 pulg., carcasa de acero inoxidable, collarín de tornillo de fijación, servicio estándar
Artículo MI #07640003
No. Fabricante SUCST211-35
Precio1,119.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de captación de cojinete de bolas - Orificio de 2-3/16 pulg., carcasa de acero inoxidable, collarín de tornillo de fijación, servicio estándar
Artículo MI #07640003
No. Fabricante SUCST211-35

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,119.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-3/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.188 pulg.
  • Altura total
    5.7180 pulg.
  • Longitud total
    6.7500 pulg.
  • Tamaño de rosca de macho de roscar
    5.125 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    UNIDAD DE TOMA DE SS DE SUCST211-35 2-3/16"
  • Tipo de montaje
    Montaje lateral
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Cojinete de repuesto
    SUC211-35
  • Tipo de sello
    Contacto con Flinger
  • Tipo de cojinete
    Unidad de cojinetes de bolas de recogida de acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
UNIDAD DE TOMA DE SS DE SUCST211-35 2-3/16"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo