Motion
2850MAX-6
Herramienta de impacto con yunque de 6 in - Llave de impacto de 2850MAX in, manija trasera, tamaño de accionamiento de 1 in, entrada de 1/2 in, par de 2000 ft-lbs, velocidad máx. de 5500 rpm
Artículo MI #07641544
No. Fabricante 2850MAX-6
Precio799.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Herramienta de impacto con yunque de 6 in - Llave de impacto de 2850MAX in, manija trasera, tamaño de accionamiento de 1 in, entrada de 1/2 in, par de 2000 ft-lbs, velocidad máx. de 5500 rpm
Artículo MI #07641544
No. Fabricante 2850MAX-6
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
Precio promocional
Precio799.00 USD/cada uno(Mercado/Lista 1,260.23 USD)

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del yunque
    6" extendido
  • Soplado por minuto
    770
  • Tamaño de la unidad
    1 pulg.
  • Tamaño de la manguera
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/2 pulg.
  • Tamaño mínimo de la manguera
    3/4 pulg.
  • Altura total
    6.5 pulg.
  • Longitud total
    19.1 pulg.
  • Ancho general
    9.5 pulg.
  • Peso de la herramienta
    21.58 lb
  • Par de apriete
    2000 pies-libras

Detalles

  • Consumo de aire
    14 cfm
  • Entrada de aire
    1/4 NPT
  • Presión del aire
    90 psi
  • Tipo de escape
    Parte superior
  • Estilo de mango
    Parte trasera
  • Tipo de mango
    Mango en D
  • Material de la carcasa
    Carcasa de composite resistente a impactos y productos químicos y marco reforzado con acero patentado
  • Número de Upc del fabricante
    663023139647
  • Velocidad máxima
    5500 rpm
  • Tipos de productos
    Llave de impacto de aire
  • Serie
    2850MAX Llave de impacto
  • UPC_NO
    663023139647

Descripción general

Descripción del fabricante
2850MAX-6 1IN LLAVE DE IMPACTO AÉREO
  • POTENCIA: Nada importa más que el par cuando te enfrentas a trabajos masivos. La 2850MAX es nuestra llave 1” más feroz hasta la fecha, cargada con una potencia extrema que dura todo el tiempo que necesita y entrega continuamente con el tiempo.
  • DURABILIDAD: esta llave de impacto de alta resistencia, resistente al acero hasta su núcleo, se ha tendido más fuerte y se ha empujado más lejos para asegurarse de que puede soportar lo que le lanza. Porque cuando se trata de REAL WORK, el tiempo de inactividad no es una opción.
  • ERGONOMÍA: redujimos el peso de la herramienta sin sacrificar lo que más importa: el par. El 2850MAX también está diseñado ergonómicamente para reducir la fatiga.
  • Mecanismo de impacto de acero sólido: Proporciona 2,100 pies-libras de par
  • Diseño de alta ingeniería: proporciona la potencia que necesita durante la vida útil de la herramienta
  • Diseño de núcleo de acero: no se ha demostrado que nada dure más
  • Carcasa resistente a productos químicos y núcleo de acero: resiste caídas y entornos de trabajo hostiles
  • Ligera: 25 % más ligera que la llave 1” líder del sector
  • 360° mango ajustable: el mango lateral gira completamente alrededor de la herramienta según lo requiera el trabajo
  • Conexión de manguera giratoria: evita que los cables se enreden para que pueda moverse libremente por el garaje
  • Extensión del yunque 6” : Aumenta la accesibilidad en lugares de difícil acceso

También puede gustarle