Motion
1/2XRL  300 AMARILLO LIMPIEZA PW3000

Gates
1/2XRL 300 CLEAN PW3000 YELLOW

Manguera industrial - 1/2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 3000 psi, material de tubo de caucho de nitrilo, material de cubierta de caucho de nitrilo, 300 pies de longitud
Artículo MI #07641850
No. Fabricante 1/2XRL 300 CLEAN PW3000 YELLOW
Precio4.20 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
1/2XRL 300 CLEAN PW3000 YELLOW

Manguera industrial - 1/2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 3000 psi, material de tubo de caucho de nitrilo, material de cubierta de caucho de nitrilo, 300 pies de longitud
Artículo MI #07641850
No. Fabricante 1/2XRL 300 CLEAN PW3000 YELLOW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.20 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    300 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    3.5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.79 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Amarillo
  • Material de la cubierta
    Goma de nitrilo
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Equipos de limpieza a alta presión con agua fría y caliente utilizados en aplicaciones comerciales e industriales de limpieza, procesamiento de alimentos, saneamiento y lavado de automóviles en las que se requiere servicio pesado. Cubierta especialmente compuesta para soportar entornos hostiles.
  • Código de armonización
    4009.21.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    250 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Cable de acero trenzado
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Goma de nitrilo
  • UPC_NO
    770075738725
  • Presión de trabajo
    3000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA AMARILLA MAESTRA LIMPIA DE 4657-9460 1/2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo