Motion
2MM9116WICRSUM

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9116WICRSUM

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #07642047
No. Fabricante 2MM9116WICRSUM
Precio1,937.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9116WICRSUM

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #07642047
No. Fabricante 2MM9116WICRSUM
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
Precio1,937.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • En general Ancho  
    22 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    2MM9116WI COJINETE DE SUMA
  • Número de Upc del fabricante
    087796254626
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796254626

Descripción general

Descripción del fabricante
2MM9116WI COJINETE DE SUMA
  • Tipo de bola: ACERO
  • Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
  • Unidades de diseño: MÉTRICA
  • Peso del cojinete: 0.859 kg 1.89 lb
  • Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Nombre de la pieza alternativa: 2MM9116WICR 2MM9116WICRDUH 2MM9116WICRDUL 2MM9116WICRDULA3633 2MM9116WICRDULA4494A 2MM9116WICRDULA4494B 2MM9116WICRDULA4494C 2MM9116WICRDULA4559 2MM9116WICRDULFS637 2MM9116WICRDULFS934 2MM9116WICRDUM 2MM9116WICRDUX 2MM9116WICRQUH 2MM9116WICRQUL 2MM9116WICRQUM 2MM9116WICRQUX 2MM9116WICRSUH 2MM9116WICRSUL 2MM9116WICRSULFS637 2MM9116WICRSUM 2MM9116WICRSUMFS637 2MM9116WICRSUX 2MM9116WICRTUH 2MM9116WICRTUL 2MM9116WICRTUM 2MM9116WICRTUX

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo