Motion
D6-RRDSA1-24
Clasificación D, ancho de banda de 24 pulg.
Artículo MI #07642253
No. Fabricante D6-RRDSA1-24
Precio1,468.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clasificación D, ancho de banda de 24 pulg.
Artículo MI #07642253
No. Fabricante D6-RRDSA1-24
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
Precio1,468.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    24 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    33 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6 pulg.
  • Longitud del rodillo
    26.88 pulg.
  • Diámetro del eje
    25 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    37.38 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    11 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    37.38 pulg.
  • Peso
    98.805 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • Tipo de rodillo
    Autoalineador de disco de goma de retorno
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE GOMA D6-RRDSA1-24 CEMA D 6"

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno