Motion
23380
8945 Inserto de tapón universal gris
Artículo MI #07642302
No. Fabricante 23380
Precio9.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8945 Inserto de tapón universal gris
Artículo MI #07642302
No. Fabricante 23380

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.33 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Color
    Gris
  • Material
    Polipropileno
  • Línea de productos
    Skullerz

Descripción general

Descripción del fabricante
8945 INSERTO DE TAPA DE PROTUBERANCIA UNIVERSAL, GRIS,
  • El inserto universal Skullerz® 8945 es una carcasa ligera y resistente a los impactos que se inserta fácilmente en cualquier gorra de béisbol, gorro u otro gorro para protegerte de golpes, rasguños, moretones y otras lesiones menores en la cabeza. Con laterales flexibles y una práctica personalización de ajuste, esta inserción de gorra de protuberancia se adapta fácilmente a una variedad de sombreros/tapas y formas de cabeza. La calota exterior está hecha de polipropileno ligero y duradero y diseñada con la máxima ventilación para un flujo de aire transpirable que no compromete la protección. Una almohadilla de espuma interior reduce el impacto, pero no absorbe los olores para un uso fresco durante todo el día. No es voluminoso como un casco, las gorras de protección suelen usarse en espacios donde se necesita protección de la cabeza contra impactos generada por los trabajadores, como techos bajos, vigas, tuberías bajas y otros peligros de baches. Son ideales para mecánicos y manipuladores de equipaje de aerolíneas, así como para trabajadores en fábricas, servicios en el hogar y otras industrias que no requieren protección de casco de seguridad.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno